항목 | 반사 시트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 6" |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
길이 | 0.062 " |
자재 | 유리구슬, 알루미늄 |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 작동 온도. | -70도 에프 |
인장 강도 | 11파운드/평방 안에. |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 0.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.