항목 | 바 및 파이프 트럭 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파랑, 노랑 |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 5" |
높이 | 9" |
길이 | 72.25 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
수직 지지대 수 | 5 |
바퀴 수 | 6 |
핸들 수 | 5 |
바퀴 수 | 6 |
플랫폼 높이 | 9" |
플랫폼 길이 | 72 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 10가. |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-versa-3672.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
정적 부하 용량 | 3,000의 파운드. |
균일한 정적 용량 | 3000의 파운드. |
UPC | 691215054072 |
무게 용량 | 3000의 파운드. |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 타입 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 130.95 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 183.52 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
베르사-3060 | 60.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | ₩ 2,495,003 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.