항목 | 수직 바 랙 |
베이 용량 | 1000의 파운드. |
베이 깊이 | 15 " |
베이 폭 | 10.13 " |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
체인 포함 | 가능 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 24 " |
선반 사이의 거리 | 18 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 10가. |
게이지 (스틸) | 10 |
높이 | 84.5 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 24.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vbr-9.pdf |
폭 | 39.25 " |
선박 중량 (kg) | 68.4 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 61.28 |
선박 폭 (cm) | 100.01 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.