항목 | 모듈 식 스태킹 랙 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 스탠드 / 카트 |
고정 코너 포스트 높이 | 12 " |
높이 | 30.5 " |
길이 | 43.437 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-v-3.pdf |
타입 | 스탠드, 카트 |
사용 가능한 포크 길이 | 2 1 / 2 " |
사용 가능한 포크 폭 | 8" |
사용 가능한 길이 | 42 " |
사용 가능한 너비 | 48 " |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 페놀 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 49.437 " |
함께 작동 | V-1, V-2, V-4 |
선박 중량 (kg) | 96.75 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 110.33 |
선박 폭 (cm) | 125.57 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.