항목 | 스택 랙베이스 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 베이스 만 |
깊이 | 42 " |
높이 | 6 1 / 2 " |
길이 | 43.437 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-v-2.pdf |
녹 방지 | 가능 |
타입 | 고정 포스트가 있는 베이스 |
사용 가능한 포크 길이 | 2 1 / 2 " |
사용 가능한 포크 폭 | 8" |
사용 가능한 길이 | 42 " |
사용 가능한 너비 | 48 " |
폭 | 49.44 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 110.33 |
선박 폭 (cm) | 125.57 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.