항목 | 봉쇄 유틸리티 트레이 |
생산 능력 | 24의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 52.25 " |
높이 | 5" |
내부 높이 | 4 3 / 4 " |
내부 길이 | 48 " |
안쪽 너비 | 24 " |
길이 | 52.25 " |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
집수 용량 | 24 갤런 |
폭 | 28.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 132.72 |
선박 폭 (cm) | 71.76 |
HS 코드 | 3924103000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-트레이-2436 | 40.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 18 갤런 | 28.25 " | ₩ 211,654 | ||
UT-트레이-3048 | 52 " | 5" | 4 3 / 4 " | 48 " | 30 " | 30 갤런 | 33.75 " | ₩ 328,134 | ||
UT-트레이-4048 | 52 " | 4" | 3 1 / 2 " | 48 " | 40 " | 30 갤런 | 44 " | ₩ 412,083 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.