항목 | 모듈 형 호스 브리지 |
생산 능력 | 60000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
깊이 | 35 1 / 2 " |
높이 | 4 1 / 8 " |
길이 | 3 피트 |
자재 | 우레탄 |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 3" |
개방 폭 | 3" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-urth-36.pdf |
사용 가능한 경간 높이 | 3" |
폭 | 23 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.