VESTIL ULTT-5448-2-YEL230-3 인체공학적 리프트/틸트 테이블, 2000파운드 용량, 230V/3상, 54 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 테이블 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
실린더 | 1 |
높이 | 22 " |
HP | 2 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 54 " |
리프트 속도 | 13초/피트 |
입술 높이 | 12 " |
낮은 높이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 24 " |
최대. 경사각 | 44도 |
맥스. 여행 거리 | 14 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 10 " |
모터 HP | 2 |
실린더 수 | 1 |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 3" |
플랫폼 폭 | 54 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ultt-5448-2-yel230-3.pdf |
올려 진 높이 | 24 " |
전압 | 230V |
볼트 / 위상 | 230/3 |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 470.25 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 상 | 플랫폼 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTT-3648-2-YEL115-1 | 2000의 파운드. | 26초/피트 | 1 | 36 " | 115V 교류 | ₩ 10,417,680 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-1 | 2000의 파운드. | 26초/피트 | 1 | 36 " | 230V | ₩ 10,417,680 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-3 | 2000의 파운드. | 13초/피트 | 3 | 36 " | 230V | ₩ 10,417,680 | ||
ULTT-3648-2-YEL460-3 | 2000의 파운드. | 13초/피트 | 3 | 36 " | 460V 교류 | ₩ 10,245,861 | ||
ULTT-3648-4-YEL115-1 | 4000의 파운드. | 26초/피트 | 1 | 36 " | 115V 교류 | ₩ 11,398,901 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-1 | 4000의 파운드. | 26초/피트 | 1 | 36 " | 230V | ₩ 11,398,901 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-3 | 4000의 파운드. | 13초/피트 | 3 | 36 " | 230V | ₩ 11,398,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.