항목 | 늑골 벽 컨테이너 |
부셸 용량 | 26 부셸 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 31 " |
높이 | 38 " |
길이 | 31 " |
부하 용량 | 400의 파운드. |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
트롤리 플랜지 폭 | 0" |
볼륨 용량 | 15큐 피트 |
휠 지름 | 5" |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
UBX-Y-NW | 31.5 " | ₩ 1,198,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.