항목 | 손수레 |
백 스위블 캐스터 Dia. | 4" |
후면 회전 캐스터 폭 | 1" |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 크기 | 10 인치 x 3.5 인치, 4 인치 x 1 인치 |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 파란색 |
플랫폼 트럭으로 컨버터블 | 가능 |
깊이 | 19.5 " |
전면 캐스터 Dia. | 10 " |
전면 캐스터 폭 | 3 1 / 2 " |
핸드 트럭 목적 | 범용 |
Dia를 처리하십시오. | 1" |
핸들 높이 | 46 3 / 4 " |
높이 | 51.75 " |
경사각 | 35도 |
길이 | 19.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
코판 깊이 | 8.5 " |
노즈플레이트 길이 | 8.5 " |
노즈플레이트 두께 | 0.14 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 43 " |
플랫폼 길이 | 50 1 / 2 " |
플랫폼 폭 | 23 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-twc-600-dlx.pdf |
폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 131.45 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.