항목 | 트레일러 잠금 시스템 |
색상 | 파랑, 노랑 |
높이 | 32.06 " |
HP | 3 / 4 hp |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 29.25 " |
렌즈 지름 | 8" |
밝은 색 | 빨강, 녹색 |
라이트 패키지 | 폴리 프로필렌 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
제어 스위치 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 29.25 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tl-100-fs.pdf |
전단 강도 | 22500의 파운드. |
UPC | 691215042130 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
와트 | 86.25W |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 214.2 |
선박 높이 (cm) | 76.36 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8608000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TL-100-F | 알류미늄 | ₩ 9,356,225 | ||
TL-200-HP-F | 알류미늄 | ₩ 8,407,407 | ||
TL-200-HP-FS | 폴리 프로필렌 | ₩ 7,825,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.