항목 | 비닐 스트립 도어 |
취성 온도 | 35도 씨 |
그레이브즈 티어 익스텐션 | 2" |
그레이브스 눈물 하중 | 35 2/5파운드 |
헤이즈 투과율 | 6.3% |
100% 연신율 하중 | 32.2의 파운드. |
광투과율 | 82.80% |
자재 | 알류미늄 |
최대 인장신율 | 38.8% |
작동 온도 범위 | -10도 140도까지 NS |
롤 길이 | 150 피트 |
비중 | 1.22 |
단단함 | 1805의 PSI |
강도 @ 100% 연신율 | 1181의 PSI |
인장 강도 | 2635의 PSI |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.