VESTIL TDT-50-HD-BLUE 중부하 작업용 틸트 트럭, 1/2 입방야드, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
부셸 용량 | 11 부셸 |
부셸 용량 | 11 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 회전 볼트 켜기 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 62 " |
높이 | 35 " |
부하 용량 | 1400의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 62 " |
전체 폭 | 28 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tdt-50-hd-blue.pdf |
음량 | 1/2 cu. 야드 |
휠 직경 | 12 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4" |
휠 너비 | 2 1 / 2 " |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 직경 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD- 블랙 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 검정 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | RFQ
| |
TDT-100-HD- 블루 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 파란색 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | RFQ
| |
TDT-100-HD- 레드 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 빨간색 | 73 " | 43 " | ₩ 2,056,040 | RFQ
| |
TDT-100-HD- 옐로우 | 12 " | 5" | 유리 충전 나일론 | 32 " | 회전 볼트 켜기 | 노란색 | 73 " | 43 " | - | RFQ
| |
TDT-100-LD- 블랙 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 검정 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 | RFQ
| |
TDT-100-LD- 블루 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 파란색 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 | RFQ
| |
TDT-100-LD- 레드 | 10 " | 4" | 페놀 | 32 " | 스위블 스템 | 빨간색 | 73 " | 42 " | ₩ 1,271,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.