항목 | 쓰레기통 덤퍼 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 103 1 / 2 " |
디스펜스 높이 | 55.125 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
덤프 각도 | 43도 |
덤프 높이 | 55 3 / 4 " |
높이 | 60 4 / 9 " |
길이 | 103.5 " |
낮은 시간 | 8 초. |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 55 3 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-t-hop.pdf |
레이즈 타임 | 10 초. |
올려 진 높이 | 119 5 / 6 " |
전압 | 12V DC |
전압 (DC) | (1) 12V |
폭 | 38 1 / 3 " |
함께 작동 | D-200-LD, D-200-MD, D-200-HD |
선박 중량 (kg) | 329.4 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 262.89 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.