항목 | 팔레트 랙 와이어 데크 |
배터리 포함 | 아니 |
빔 폭 | 108 " |
생산 능력 | 650의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 52 " |
팔레트 랙 빔 높이에 적합 | 1 1 / 2 " |
팔레트 랙 빔 길이에 적합 | 42 " |
높이 | 1.5 " |
길이 | 52 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-swmd-4252.pdf |
녹 방지 | 가능 |
경사 | 4 1/2", 21" |
두 | 108 " |
폭 | 42 " |
철사 게이지 | 6가. |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.