항목 | 롤러 스탠드 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
생산 능력 | 1760의 파운드. |
색상 | 라이트 블루 |
높이 | 24.437 " |
높이 범위 | 24 7/16 인치 ~ 39 1/2 인치 |
길이 | 19.25 " |
낮은 높이 | 24 7 / 16 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
조작 | Manual |
작업 유형 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-stand-h.pdf |
올려 진 높이 | 39 1 / 2 " |
롤러 직경 | 2" |
롤러 길이 | 14 " |
롤러 재질 | 크롬 |
스탠드 재질 | 강철 |
UPC | 691215037594 |
폭 | 19.25 " |
선박 높이 (cm) | 62.07 |
선박 길이 (cm) | 48.9 |
선박 폭 (cm) | 48.9 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 범위 | 길이 | 롤러 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND-GH | 1760의 파운드. | 라이트 블루 | 29 "~ 39 1/8" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 620,200 | ||
STAND-GH-HP | 1760의 파운드. | 은 | 33 "~ 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 637,560 | ||
STAND-GV | 1760의 파운드. | 물오리 | 26 "~ 38" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 633,538 | ||
STAND-GV-HP | 1760의 파운드. | 은 | 33 "~ 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 637,560 | ||
스탠드-H-HP | 1760의 파운드. | 은 | 27 1/16 인치 ~ 42 1/2 인치 | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 309,043 | RFQ
| |
스탠드-MF | 125의 파운드. | 검정 | 27 1/2 "~ 44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | ₩ 135,367 | ||
스탠드-V | 1760의 파운드. | 은 | 23 1/2 인치 ~ 39 1/4 인치 | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ₩ 326,276 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.