항목 | 플라스틱 달아서 |
색상 | 백 |
코드 Dia. (에.) | 9" |
코어 길이 | 8" |
코어 폭 | 8" |
깊이 | 17.25 " |
높이 | 7" |
길이 | 17.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-st-38-9x8-wh.pdf |
롤 길이 | 12900 피트 |
스트랩 너비 | 0.38 " |
인장 강도 | 242의 파운드. |
두께 | 0.02 " |
폭 | 17.25 " |
함께 작동 | DBA-130, S-2001, ASM-3123 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 43.82 |
선박 폭 (cm) | 43.82 |
HS 코드 | 3920200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 롤 길이 | 스트랩 너비 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-12-9X8-B | 검정 | 17 " | 9900 피트 | 0.5 " | 308의 파운드. | 17 " | ₩ 389,352 | ||
ST-12-9X8-NA | 초기화 | 17 " | 9900 피트 | 0.5 " | 308의 파운드. | 17 " | ₩ 356,898 | ||
ST-12-9X8-WH | 백 | 17 " | 9900 피트 | 0.5 " | 308의 파운드. | 17 " | ₩ 356,898 | ||
ST-12-9X8-YL | 노란색 | 17 " | 9900 피트 | 0.5 " | 308의 파운드. | 17 " | ₩ 356,898 | ||
ST-38-9X8-B | 검정 | 17.25 " | 12900 피트 | 0.38 " | 242의 파운드. | 17.25 " | ₩ 341,447 | ||
ST-38-9X8-NA | 초기화 | 17.25 " | 12900 피트 | 0.38 " | 242의 파운드. | 17.25 " | ₩ 341,447 | ||
ST-38-9X8-YL | 노란색 | 17.25 " | 12900 피트 | 0.38 " | 242의 파운드. | 17.25 " | ₩ 341,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.