항목 | 플라스틱 달아서 |
색상 | 검정 |
코드 Dia. (에.) | 16 " |
코어 길이 | 6" |
코어 폭 | 6" |
깊이 | 22 " |
높이 | 5.5 " |
길이 | 22 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-st-12-16x6-bl.pdf |
롤 길이 | 9000 피트 |
스트랩 너비 | 0.5 " |
인장 강도 | 300의 파운드. |
두께 | 0.02 " |
폭 | 22 " |
함께 작동 | 스트랩-VH, 스트랩-P2, 스트랩-PS-HD |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3920200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코어 길이 | 코어 폭 | 깊이 | 높이 | 롤 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-12-16X3-BL | 3" | 3" | 21 " | 3" | 4500 피트 | 21 " | ₩ 156,469 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.