항목 | 난간 게이트 |
색상 | 옐로우, 골드 |
깊이 | 136.06 " |
게이트 재질 | 금속 |
높이 | 46.25 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
내부 / 외부 | 인테리어, 익스테리어 |
길이 | 136.06 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
미드레일 높이 | 25 " |
바퀴 수 | 1 |
개방 폭 | 132 " |
파이프 OD | 1 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssg-11.pdf |
스케쥴 | 10 스케줄 |
UPC | 691215101813 |
휠 직경 | 4" |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 117.48 |
선박 길이 (cm) | 345.44 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 개방 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-9 | 111.93 " | 108 " | ₩ 1,040,225 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.