항목 | 캔틸레버 랙 암 |
팔 타입 | 직진 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 립이있는 스트레이트 암 |
깊이 | 37.375 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 8" |
길이 | 36 " |
입술 높이 | 2" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssal-36.pdf |
UPC | 691215037310 |
사용 가능한 길이 | 35 5 / 16 " |
폭 | 6.69 " |
함께 작동 | SAC-836, SAC-1036, SAC-1236, DAC-836, DAC-1036, DAC-1236 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 높이 | 입술 높이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-C-12 | 1000의 파운드. | 주황색 | 15 " | 6" | 2 3 / 4 " | 12 " | 4.75 " | ₩ 72,418 | ||
MSA-C-18 | 750의 파운드. | 주황색 | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ₩ 76,083 | ||
MSA-C-24 | 600의 파운드. | 주황색 | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ₩ 80,080 | ||
MSA-C-30 | 500의 파운드. | 주황색 | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ₩ 99,043 | ||
MSA-C-36 | 400의 파운드. | 주황색 | 39 " | 6" | 2 3 / 4 " | 36 " | 4.75 " | ₩ 120,018 | ||
SSAL-12 | 3000의 파운드. | 파란색 | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ₩ 171,792 | ||
SSAL-24 | 2000의 파운드. | 파란색 | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ₩ 183,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.