그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 랙 암 |
팔 길이 | 24 " |
팔 스타일 | 스트레이트 암 |
팔 타입 | 직진 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 주황색 |
깊이 | 26.75 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 7.25 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssa-c-24.pdf |
사용 가능한 길이 | 24 " |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA-C-18 | - | 2500의 파운드. | 18 " | 9" | - | 5" | ₩ 99,247 | ||
HSA-C-24 | - | 2000의 파운드. | 24 " | 9" | - | 5" | ₩ 118,261 | ||
HSA-C-30 | - | 1500의 파운드. | 30 " | 9" | - | 5" | ₩ 127,832 | ||
HSA-C-36 | - | 1200의 파운드. | 36 " | 9" | - | 5" | ₩ 171,640 | ||
HSA-C-42 | - | 1100의 파운드. | 42 " | 9" | - | 5" | ₩ 179,225 | ||
HSA-C-48 | - | 1000의 파운드. | 48 " | 9" | - | 5" | ₩ 164,130 | ||
SSA-C-12 | 12 " | 800의 파운드. | 14.5 " | 7.25 " | 12 " | 2.75 " | ₩ 76,083 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.