VESTIL SSA-2-Y 알루미늄 스텝 스탠드, 2단, 용접, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 스탠드 |
베이스 스프레드 | 24 4 / 7 " |
기본 너비 | 22 4 / 5 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
프레임 색상 | 노란색 |
높이 | 20 " |
사다리 길이 | 1 2/3 피트 |
사다리 유형 | 단계 |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
단계 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssa-2-y.pdf |
단계 색상 | 노란색 |
단계 깊이 | 10 " |
단계 재료 | 알류미늄 |
탑캡 재질 | 알류미늄 |
상단 단계 깊이 | 10 " |
상단 단계 폭 | 20 1 / 8 " |
폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 색상 | 베이스 스프레드 | 기본 너비 | 상단 단계 폭 | 색상 | 단계 사이의 거리 | 프레임 색상 | 사다리 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-1 | 은 | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | 은 | 10 2 / 5 " | 은 | 8/9피트 | ₩ 297,741 | ||
SSA-1W | 은 | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | 은 | 10 2 / 5 " | 은 | 8/9피트 | ₩ 364,381 | ||
SSA-1W-Y | 노란색 | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | 노란색 | 10 2 / 5 " | 노란색 | 8/9피트 | ₩ 374,130 | ||
SSA-1-Y | 노란색 | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | 노란색 | 10 2 / 5 " | 노란색 | 8/9피트 | ₩ 305,225 | ||
SSA-2 | 은 | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | 은 | 10 " | 은 | 1 2/3 피트 | ₩ 576,265 | ||
SSA-2-KD | 은 | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | 은 | 10 " | 은 | 1 2/3 피트 | ₩ 503,974 | ||
SSA-2-KD-Y | 노란색 | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | 노란색 | 10 " | 노란색 | 1 2/3 피트 | ₩ 503,974 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.