항목 | 껍질 |
부착 유형 | 콘크리트 타설 |
색상 | 갈색 |
높이 | 24 " |
포함 사항 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 |
길이 | 65 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215037181 |
사용 | 최적의 결과를 위한 산업용 애플리케이션 |
폭 | 92 " |
함께 작동 | RR-76, EH-76 |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 213.36 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포함 사항 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS/610 | 도크 레벨러용 강철 쉘 | 113 " | 80 " | ₩ 2,745,170 | RFQ
| |
SS/65 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 53 " | 80 " | ₩ 1,777,083 | RFQ
| |
SS/66 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 65 " | 80 " | ₩ 2,061,640 | RFQ
| |
SS/68 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 89 " | 80 " | ₩ 2,391,989 | RFQ
| |
SS/78 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 89 " | 92 " | ₩ 2,636,276 | RFQ
| |
SS/710 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 113 " | 92 " | ₩ 2,897,720 | RFQ
| |
SS/75 | (1) 도크 레벨러용 강철 쉘 | 53 " | 92 " | ₩ 1,916,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.