항목 | 강철 달아서 |
색상 | 검정 |
핵심 크기 | 16 "X 3" |
높이 | 2 1 / 2 " |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ss-58-hs.pdf |
스틸 두께 | .20 인치 |
스트랩 길이 | 2360 피트 |
스트랩 너비 | 5 / 8 " |
인장 강도 | 1460의 파운드. |
두께 | 1 / 5 " |
함께 사용 | 스트랩-VH, 스트랩-P2, 스트랩-PS-HD |
폭 | 23 " |
함께 작동 | 스트랩-VH, 스트랩-P2 |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.