항목 | 드럼 유출 플랫폼 카트 |
수락 | 55 갤런 강철 드럼 |
생산 능력 | 1,200의 파운드. |
캐스터 구성 | (2) 고정식 (2) 잠금 장치가 있는 회전식 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 방향 | 수평 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 42 " |
길이 | 58 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 58 " |
전체 폭 | 30 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-srbc-hr-yl.pdf |
이동식 격자 | 가능 |
스탠드 높이 | 18 " |
스탠드 길이 | 32 " |
스탠드 너비 | 20 " |
스탠드 너비 (인치) | 20 " |
볼륨 용량 | 51 갤런 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 30 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.