항목 | 수직 바 랙 |
A 프레임 너머의 팔 확장 | 12 " |
팔 타입 | 약간의 곡선이 있는 직선 |
베이스 길이 | 36 " |
기본 너비 | 60 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 36 " |
디자인 | 자립 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 66 " |
포함 사항 | 조립 하드웨어 |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
최대 레벨 용량 | 285의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 측면 당 7 개 |
베이 수 | 7 |
면 수 | 4 |
저장 수준 수 | 7 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sr-ss.pdf |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 154.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.