항목 | 난간 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
색상 | 은 |
깊이 | 122.5 " |
높이 | 42 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
연동 | 아니 |
길이 | 122.5 " |
자재 | 알류미늄 |
미드레일 높이 | 21.19 " |
볼트 구멍 수 | 12 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-sq-a-120.pdf |
레일 직경 | 1.5 " |
반성하는 자 | 아니 |
섹션 스타일 | 토보드가 없는 강성 |
사각 튜브 외경 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215325851 |
사용 가능한 길이 | 120 " |
폭 | 4" |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.