항목 | 재활용 카트 |
어플리케이션 | 스크랩, 칩, 폐기물 투기 |
부셸 용량 | 26 부셸 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
계량기 | 14가. |
게이지 (스틸) | 14 |
높이 | 36 3 / 16 " |
길이 | 57 9 / 16 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sptt-05.pdf |
음량 | 18 cu. ft. |
휠 재질 | 폴리온 스틸 |
폭 | 26 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 76.95 |
선박 높이 (cm) | 91.92 |
선박 길이 (cm) | 146.21 |
선박 폭 (cm) | 66.68 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.