항목 | Stockpicker 작업 플랫폼 |
바구니 용량 | 1000의 파운드. |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파랑, 노랑 |
문 폭 | 31.5 " |
확장된 후면 화면 높이 | 60 " |
확장된 금속 후면 높이 | 60 " |
포크 포켓 센터 | 22.25 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
포크 두께 | 2.5 " |
포크 너비 | 7.5 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 42 " |
높이 | 63.13 " |
포함 사항 | 입구 도어용 체인 길이 36", 42" 길이 팔레트 수용 |
길이 | 62.94 " |
자재 | 강철 |
최대 생산 능력 | 4000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
중간 레일 높이 | 21 " |
문 수 | 1 |
팔레트 길이 | 42 " |
플랫폼 용량 | 3000의 파운드. |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 폭 | 30 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sp-175.pdf |
발가락 보드 높이 | 4" |
상단 레일 높이 | 42 " |
UPC | 691215036511 |
폭 | 31.5 " |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 160.34 |
선박 길이 (cm) | 159.86 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 확장된 후면 화면 높이 | 확장된 금속 후면 높이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-175-84B | 84 " | 84 " | 87.13 " | ₩ 2,525,625 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.