항목 | 호퍼 트럭 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 43 " |
계량기 | 14가. |
게이지 (스틸) | 14 |
높이 | 37 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
길이 | 41.88 " |
적재 중량 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-slpt-24.pdf |
상단 슈트 높이 | 22 " |
욕조 재질 | 금속 |
UPC | 691215065894 |
음량 | 1/4 cu. 야드 |
휠 직경 | 5" |
휠 재질 | 폴리온 스틸 |
폭 | 26 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 106.36 |
선박 폭 (cm) | 66.68 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLPT-33 | 54 1 / 4 " | 1/3 cu. 야드 | 30 1 / 5 " | ₩ 1,691,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.