항목 | 검사 거울 |
색상 | 은 |
적용 거리 | 12 피트 |
손전등 포함 | 가능 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 마감 | 아연 |
손잡이 길이 | 50 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 1 1 / 2 " |
길이 | 50 " |
자재 | 아크릴 |
측정 단위 | 마다 |
셰이프 | 반올림 |
타입 | 볼록한 |
휠 타입 | 받침 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9002904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 적용 거리 | 손잡이 길이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-8 | 8 피트 | 35 " | 1" | 35 " | 8 1 / 4 " | ₩ 167,923 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.