항목 | 마그네틱 시트 핸들러 |
생산 능력 | 125의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 11.5 " |
평면 용량 | 125의 파운드. |
높이 | 4" |
길이 | 11.5 " |
자석 길이 | 6 1 / 8 " |
자석 폭 | 7" |
자재 | 네오디뮴 |
최대. 침투 | 5 / 16 " |
최대 근무 온도 | 200도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 근무 온도. | 0도 에프 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sheet-125.pdf |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 18.42 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.