항목 | 잠금 씰 |
파단 강도 | 50의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 40.12 " |
높이 | 0.88 " |
범례 / 배경색 | 봉인 된 |
길이 | 8.13 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | PACKAGE |
팩 크기 | 100 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-secs-f7-bl.pdf |
방수의 | 가능 |
폭 | 0.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 20.64 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 범례 / 배경색 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECS-B9-BL | 파란색 | 14.125 " | 0.5 " | 잠금 씰 | 봉인됨 제거하지 마십시오 | 14.13 " | 1" | ₩ 76,847 | ||
SECS-B9-RD | 빨간색 | 14.125 " | 0.75 " | 잠금 씰 | 봉인됨 제거하지 마십시오 | 14.13 " | 1" | ₩ 86,570 | ||
SECS-F7-RD | 빨간색 | 40.12 " | 0.88 " | 잠금 씰 | 봉인 된 | 8.13 " | 0.62 " | ₩ 78,756 | ||
SECS-L11-BL | 파란색 | 15 " | 1.25 " | 잠금 씰 | 봉인 된 | 15 " | 1.12 " | ₩ 86,570 | ||
SECS-L11-RD | 빨간색 | 15 " | 1.25 " | 잠금 씰 | 봉인 된 | 15 " | 1.12 " | ₩ 86,494 | ||
SECS-P-BL | 파란색 | 3" | 0.18 " | 자물쇠 씰 | 봉인 된 | 3" | 0.88 " | ₩ 78,807 | ||
SECS-P-RD | 빨간색 | 3" | 0.18 " | 자물쇠 씰 | 봉인 된 | 3" | 0.88 " | ₩ 82,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.