VESTIL SE-6648 트럭 독플레이트, 4250파운드 용량, 66인치 x 48인치 크기, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 4250의 파운드. |
학년 | INX-55 |
높이 | 9 9 / 16 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 4250의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
판 두께 | 3 / 8 " |
내구력 | 55000의 PSI |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 166.5 |
선박 높이 (cm) | 24.29 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리에서 가장자리까지의 거리 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 3700의 파운드. | 36 " | ₩ 944,898 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | 2650의 파운드. | 36 " | ₩ 1,261,781 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | 5000의 파운드. | 48 " | ₩ 1,223,447 | RFQ
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | 4125의 파운드. | 48 " | ₩ 1,431,716 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | 3090의 파운드. | 48 " | ₩ 1,863,094 | ||
SE-4860 | 10 " | 12.5 " | 9" | 60 " | 2475의 파운드. | 48 " | ₩ 2,284,927 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 5500의 파운드. | 54 " | ₩ 1,349,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.