항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 10 5 / 8 " |
데크 길이 | 60 " |
데크 폭 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
폭 핸들 | 28 15 / 16 " |
높이 | 37.5 " |
포함 사항 | (1) 28 15/16" 와이드 핸들, (2) 견고한 바퀴 2" 너비, (2) 회전 바퀴 2" 너비 |
길이 | 64.63 " |
부하 용량 | 3600의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 10.63 " |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 64.63 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 높이 | 10.63 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sdd-3060.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
정적 용량 | 3600의 파운드. |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 95.73 |
선박 길이 (cm) | 164.15 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.