항목 | 커브 램프 |
생산 능력 | 15000의 파운드. |
접힌 높이 | 8 9 / 16 " |
접힌 길이 | 75 3 / 4 " |
접힌 너비 | 76 1 / 2 " |
색상 | 갈색 |
가장자리 유형 | 테이퍼 |
포크 높이 | 3" |
포크 포켓 센터 | 21 3 / 4 " |
포크 너비 | 8" |
높이 | 4 1 / 4 " |
길이 | 98 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-scr-84.pdf |
램프 폭 | 84 " |
표면 타입 | 다이아몬드 |
폭 | 88 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 378 |
선박 높이 (cm) | 11.11 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 224.79 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCR-72 | 72 " | 76 1 / 2 " | ₩ 7,472,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.