항목 | 조정 가능한 스프레더 빔 |
부착 유형 | 체인 호이스트 |
보석 높이 | 5" |
보석 두께 | 3 / 4 " |
보석 폭 | 2 1 / 2 " |
생산 능력 | 2,500의 파운드. |
채널 | C- 채널 |
채널 높이 | 5" |
색상 | 파란색 |
헤드 룸 | 14 3 / 4 " |
높이 | 16 1 / 2 " |
포함 사항 | (3) 베일 포함 (1) 상부 및 (2) 하부, 하부 베일 폭/높이 1 1/2" x 4 1/2", 스프레더는 8" ~ 72"로 조정 |
길이 | 78 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
낮은 베일 높이 | 4 1 / 2 " |
낮은 베일 폭 | 1 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 확산 | 6 피트 |
측정 단위 | 마다 |
최소 확산 | 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sbm-25.pdf |
상부 베일 높이 | 5" |
사용 가능한 상단 베일 너비 | 2 1 / 2 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 65.7 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8431491090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 낮은 베일 높이 | 보석 높이 | 헤드 룸 | 낮은 베일 폭 | 상부 베일 높이 | 폭 | 높이 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | (3) 베일 포함 (1) 상단 및 (2) 하단, 하단 베일 폭/높이 2" x 4", 스프레더는 8" ~ 72"로 조정 | ₩ 1,633,117 | RFQ
| |
SBM-80 | 5 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 20 3 / 4 " | 3" | 7 1 / 4 " | 6" | 24 1 / 2 " | (3) 베일 포함 (1) 상단 및 (2) 하단, 하단 베일 폭/높이 3" x 5 1/4", 스프레더는 8" ~ 96"으로 조정 | ₩ 2,680,287 | RFQ
| |
SBM-BFB-100-10 | 5 3 / 4 " | - | 25 1 / 2 " | 3" | 7 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | - | ₩ 3,130,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.