항목 | 반자동 결속기 |
조정 가능한 장력 | 11 ~ 140 파운드 |
A | 15 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 휠 직경 | 3" |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 크림 |
호환 가능한 스트랩 크기 | 1/2 인치, 3/8 인치 |
호환 가능한 스트래핑 재료 | 폴리 프로필렌 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 30 " |
길이 | 23 " |
최대 코어 직경 | 9" |
최대. 코어 폭 | 8" |
최대. 스트랩 장력 | 140의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 스트랩 장력 | 11의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 세미 자동 |
상 | 1 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-s-2001.pdf |
표면 재질 | 강철 |
전압 | 115V 교류 |
볼트 / 위상 | 115/1 |
휠 재질 | 단단한 고무 |
폭 | 35 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 120.6 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 8422409140 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.