항목 | 수동 리프팅 자석 |
생산 능력 | 25의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 2.125 " |
평면 용량 | 25의 파운드. |
손잡이 길이 | 2.13 " |
높이 | 2" |
길이 | 2.13 " |
리프팅 용량 | 25의 파운드. |
자재 | 세라믹 |
최대 근무 온도 | 300도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 근무 온도. | 0도 에프 |
극 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-roto-25.pdf |
폭 | 0.75 " |
작업 부하 제한 | 22.5의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.