항목 | 커넥터 |
어플리케이션 | RHCB-12 및 RHCB-12A와 함께 사용 |
색상 | 검정 |
높이 | 2" |
길이 | 5 1 / 2 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 쌍 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rhcb-con.pdf |
폭 | 2 7 / 8 " |
함께 작동 | RHCB-12, RHCB-12A |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 3.65 |
선박 길이 (cm) | 26.35 |
선박 폭 (cm) | 7.3 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MRBR-콘 | 1 7 / 16 " | 10 3 / 8 " | ₩ 38,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.