항목 | 고무 램프 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 검정 |
연석 높이 (인치) | 3" |
연석 사이의 거리 | 35 3 / 8 " |
높이 | 3 5 / 8 " |
길이 | 9 11 / 16 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rcr-35.pdf |
경사로 프레임 재료 | 고무 |
폭 | 35 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 9.21 |
선박 길이 (cm) | 24.61 |
선박 폭 (cm) | 88.58 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.