항목 | 팔레트 랙 가드 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1 1 / 4 " |
하드웨어 카테고리 | 괄호 |
높이 | 1 1 / 4 " |
길이 | 1 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 수 | 2 |
크기 | 1 1 / 4 "X 1 1 / 4"1 1 / 4 " |
타입 | RackBack 패널용 브래킷 |
폭 | 1 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.