항목 | 접근 플레이트 |
생산 능력 | 30000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
높이 | 2" |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215032124 |
사용 가능한 너비 | 94 " |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
램프-4 | 4" | 24 " | ₩ 1,677,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.