항목 | 휴대용 가위 테이블 액세서리 |
생산 능력 | 4000 ~ 5000 파운드 |
Control | 스로틀/디렉션 버터플라이 조합 |
제어 유형 | 조합 스로틀, 방향 나비 |
Dia를 처리하십시오. | 1.3 입력 |
핸들 높이 | 51 " |
핸들 높이 | 51 입력 |
높이 | 54 5 / 8 " |
길이 | 10 7 / 16 " |
낮은 높이 | 10-1 / 4 인치 |
RPM | 2 1/2mph |
측정 단위 | 마다 |
올려 진 높이 | 46-1 / 4 인치 |
UPC | 691215031875 |
사용 가능한 길이 | 48 " |
사용 가능한 너비 | 48 입력 |
휠 직경 | 10 " |
휠 타입 | 폴리온 스틸 |
폭 | 15 " |
함께 작동 | PST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60 |
선박 중량 (kg) | 81.45 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-PTDS-E | 1000 ~ 3000 파운드 | 53.18 " | 18 " | 30 " | ₩ 12,698,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.