항목 | 지게차 실린더 캐디 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 4" |
색상 | 파란색 |
높이 | 7 1 / 8 " |
길이 | 10 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 볼트 켜기 |
캐스터 수 | 4 |
UPC | 691215029902 |
폭 | 20 " |
함께 작동 | PJ-CYL-2, PJ-CYL-4 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.