항목 | 파이프 그랩 |
생산 능력 | 1400의 파운드. |
클레비스 폭 | 1.19 " |
색상 | 노란색 |
파이프 외경용 | 8 5/8 "~ 9" |
높이 | 29.75 " |
포함 사항 | 클램프 잠금 장치 |
턱 깊이 | 9" |
길이 | 41.13 " |
리프팅 클램프 스타일 | 수평 |
자재 | 강철 |
맥스. 적재 능력 | 1400의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 조 오프닝 높이 | 7 1 / 8 " |
전체 높이 | 18.5 " |
전체 두께 | 3 / 8 " |
전체 폭 | 41.13 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pg-s-140.pdf |
두께 | 3 / 8 " |
함께 사용 | 강철 |
폭 | 18.69 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 75.57 |
선박 길이 (cm) | 104.46 |
선박 폭 (cm) | 47.47 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 생산 능력 | 클레비스 폭 | 전체 폭 | 두께 | 폭 | 파이프 외경용 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-S-045 | 25.13 " | 450의 파운드. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "~ 4" | 18.75 " | ₩ 690,861 | ||
PG-S-060 | 13.5 " | 600의 파운드. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 4 1/2 인치 ~ 4 3/4 인치 | 18.75 " | ₩ 742,534 | ||
PG-S-100 | 16.25 " | 1000의 파운드. | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "~ 7" | 24.63 " | ₩ 904,883 | ||
PG-S-200 | 25.13 " | 2000의 파운드. | 1.56 " | 53 " | 1 / 2 " | 23.62 " | 10 3/4 "~ 11" | 36.19 " | ₩ 1,632,069 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.