항목 | 볼트리스 선반 |
선반 당 용량 | 450의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 36 " |
높이 | 72.25 " |
길이 | 36 " |
로드 캡. 선반 당 | 450의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 적재 능력 | 2000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
조각 수 | 45 |
선반 수 | 5 |
계층 수 | 5 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pcbs-2436.pdf |
셰이프 | 구형 |
선반 재료 | 강철 |
선반 유형 | 선반 유닛 |
사용 가능한 길이 | 23 1 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 35 1 / 4 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 36.45 |
선박 높이 (cm) | 183.52 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7308909090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.