항목 | 바리케이드 |
볼라드 소재 | 플라스틱 |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 13 1 / 4 " |
높이 | 23 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
길이 | 13 1 / 4 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 13 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pbol-24.pdf |
폭 | 13 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.