항목 | 배리어 가드 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
색상 | 백 |
깊이 | 23 " |
높이 | 40 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
연동 | 가능 |
길이 | 23 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
최대 길이 | 23 " |
맥스. 폭 | 79 " |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pbar-72-w.pdf |
반성하는 자 | 가능 |
폭 | 79 " |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 200.66 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.