플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VESTIL PARK-P-60-FD 접이식 볼라드, 2 1/2인치 직경 | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD 접이식 볼라드, 2 1/2인치 직경

재고 있음 있음
항목: AG7WTM 모델: PARK-P-60-FD

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 267,221 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목배 매는 기둥
조립조립 된
베이스 길이5.13 "
베이스 두께0.26 "
기본 너비5 1 / 2 "
배터리 포함아니
볼트 구멍 직경 (에.)3 / 8 "
캡 재질강철
접힌 높이5"
색상노란색
지름2.5 "
확장 된 높이35 1 / 2 "
접힌 높이2-3 / 4 인치
높이35.5 "
포함 사항콘크리트 앵커 볼트 키트 - (4) 3/8" X 3"
실내 / 실외야외, 실내
통합 체인 슬롯가능
길이2.5 "
자재강철
측정 단위마다
외부 Dia.2 1 / 2 "
2.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.15
선박 높이 (cm)90.17
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드7326908588
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델조립외부 Dia.가격
VESTIL PARK-P-108-FD 접이식 볼라드, 노란색 4-1/4인치 직경 | AG7WTG PARK-P-108-FD--₩ 324,265
VESTIL PARK-P-108-FD-SS 접이식 볼라드, 스테인리스, 4-1/4인치 직경 | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--₩ 477,170
VESTIL PARK-P-76-FD 접이식 볼라드 | AG7WTP PARK-P-76-FD조립 필수3"₩ 341,549

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD 접이식 볼라드, 2 1/2인치 직경
₩ 267,221 /단위